Referencias
Uvex:6049408
Rubix:799200772000
fabricante:6049408
EAN:4048612015117

Detalles de producto : GUANTE T-8 C500 FOAM
La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort incomparable proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia gracias al innovador revestimiento SoftGrip. Los guantes de espuma C500 son adecuados para su uso en entornos secos o ligeramente húmedos. Norma EN388.
Cualidades
Muy alta resistencia a los cortes (5). Flexibilidad de movimientos. Excelente destreza. Confort (Sistema Uvex climazone). Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para mayor comodidad y adherencia: Espuma SoftGrip. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex. Guante sin silicona.
Aplicaciones
Industria del automóvil. Construcción. Industrias del vidrio. Mantenimiento. Industria metalúrgica.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | elastómero |
| Material | fibra dyneema/fibra de bambú/fibra de vidrio/poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 € Sin IVA
/ unidad
14,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días