GUANTE T-8 SHOCKPROTECT/F PROTECCION CORTE NIVEL F
Guante SHOCKPROTEC/F
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Lebon:SHOCKPROTEC/F-8
Rubix:798945948000



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 SHOCKPROTECT/F PROTECCION CORTE NIVEL F
Guante tricotado sin costuras, galga 10, 100% polietileno alta densidad, filamentos 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento CLEAN PU gris en palma y dedos, protección anti-impacto en el dorso. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®Tecnología Screentech
Cualidades
Desteridad - Refuerzo - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
| Material | 100% high density polyethylene filament;100% stainless steel filament;100% black texturized polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
193,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h