Referencias
Spartex:PITM70X10A2
Rubix:799143329000
fabricante:9078210 70
EAN:4043377214843


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9078 INOX A2 M-10X070 ARMELLA
Armellas A2 10X
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
375,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días