Referencias
Spartex:BOUOEIL12X110EFA4-50
Rubix:799126309000
fabricante:0444412 110/110
EAN:4043377410054


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-12X110 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 12X110
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
977,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
1182,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm