Referencias
Spartex:BOUOEIL20X140PFA4-50
Rubix:799126220000
fabricante:0444420 140
EAN:4043377037756


Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-20X140 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 20X140
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
1160,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
140 mm