Referencias
Spartex:BOUOEIL8X30PFA2-50
Rubix:799126166000
fabricante:044428 30
EAN:4043377037176


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-08X030 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 8X30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
361,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm