Referencias
Spartex:BOUOEIL12X70EFA2-50
Rubix:799126284000
fabricante:0444212 70/70
EAN:4043377409669


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-12X070 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 12X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
745,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm