Referencias
Spartex:BOUOEIL16X150PFA4-50
Rubix:799126250000
fabricante:0444416 150
EAN:4043377037640


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-16X150 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 16X150
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
711,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm