V.347F AMOLADORA DE ANGULO 6MM

Esmeriladora de ángulo con pinza 6mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:V.347F
Rubix:798527131000
EAN:3148517885219
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de disco6 mm
Velocidad sin carga18000 rpm
Peso1 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : V.347F AMOLADORA DE ANGULO 6MM


• Regulador de aire integrado con posibilidad de ser ajustado con un destornillador. • Cabeza angular que permite el trabajo en espacios reducidos. • Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. • Escape trasero para evacuar el aire del puesto de trabajo y reduciendo el nivel sonoro. • Suministrado con 1 alicate 6 mm + 2 llaves planas.
AMOLADORA DE ANGULO CON PINZA 6 MM

Cualidades

18,000 rpm high speed motor for efficient work.

Información técnica


Atributos
Peso neto1058 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)365x150x65 mm
Peso con embalaje1058 g
Diámetro de disco6 mm
Velocidad sin carga18000 rpm
Peso1 kg
Consumo de aire113 l/min
Potencia250 W
Consumo sin carga1.83 l/s
Longitud total160 mm
Nivel acústico90.9 dB
Tipoamoladoras
Modelov.347f
174,62 € Sin IVA
/ unidad
211,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días