Referencias
Pferd Tools:PGAS 3/500 HV
Rubix:798894155000
fabricante:80107055
EAN:4007220286333
Detalles de producto : AMOLADORA RECTA PGAS 3/500 HV
AMOLADORA RECTA PGAS 3/500 HV
AMOLADORA RECTA PGAS 3/500 HV
Información técnica
Atributos
| Velocidad sin carga | 50000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0.46 kg |
| Consumo de aire | 0.45 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,22 € Sin IVA
/ unidad
881,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

