Referencias
Bahco:BP115
Rubix:798619810000
EAN:7314150134991


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 6 mm |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 20000 rpm |
| Peso | 0.6 kg |
Documentos
Detalles de producto : BP115 MINI AMOLADORA CABEZA ANGUL
Amoladora angular neumática 3+6 mm, 6,3 Bar
Cualidades
•Carcasa rígida cubierta con empuñadura de goma aislante
Regulador de aire fácilmente accesible en el extremo del mango
Conexión giratoria de 360º para evitar el enrollamiento de la manguera
Mecanismo de palanca progresiva con gatillo de seguridad
Incluye un portabrocas de 3 mm
Regulador de aire fácilmente accesible en el extremo del mango
Conexión giratoria de 360º para evitar el enrollamiento de la manguera
Mecanismo de palanca progresiva con gatillo de seguridad
Incluye un portabrocas de 3 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro de disco | 6 mm |
| Velocidad sin carga | 20000 rpm |
| Peso | 0.6 kg |
| Consumo de aire | 113 l/min |
| Potencia | 164 W |
| Consumo sin carga | 1.88 l/s |
| Longitud total | 170 mm |
| Nivel acústico | 79 dB |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | bp115 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,87 € Sin IVA
/ unidad
220,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días