Referencias
Pferd Tools:PG 3/500 S
Rubix:798894685000
fabricante:80107050
EAN:4007220286326
Detalles de producto : AMOLADORA RECTA PG 3/500 S
AMOLADORA RECTA PG 3/500 S
AMOLADORA RECTA PG 3/500 S
Información técnica
Atributos
| Velocidad sin carga | 50000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0.37 kg |
| Consumo de aire | 0.45 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,62 € Sin IVA
/ unidad
784,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

