Referencias
Pferd Tools:PG 8/220 HV
Rubix:798402552000
fabricante:80107081
EAN:4007220450840
Detalles de producto : AMOLADORA RECTA PG 8/220 HV
AMOLADORA RECTA PG 8/220 HV
AMOLADORA RECTA PG 8/220 HV
Información técnica
Atributos
| Velocidad sin carga | 22000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0.95 kg |
| Consumo de aire | 0.85 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,51 € Sin IVA
/ unidad
1042,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

