Referencias
Pferd Tools:80107085
Rubix:798894473000
EAN:4007220286401
Detalles de producto : AMOLADORA RECTA PGAS 8/220 HV
AMOLADORA RECTA PGAS 8/220 HV
AMOLADORA RECTA PGAS 8/220 HV
Información técnica
Atributos
| Velocidad sin carga | 22000 rpm |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
| Consumo de aire | 0.85 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
870,97 € Sin IVA
/ unidad
1053,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días



