Referencias
Bahco:BP823
Rubix:798740983000
EAN:7314150135004

Detalles de producto : BP823
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2350 g |
|---|---|
| Peso | 1.7 kg |
| Consumo de aire | 340 l/min |
| Potencia | 650 W |
| Longitud total | 235 mm |
| Nivel acústico | 83 dB |
| Tipo | disc grinder |
| Modelo | bp823 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,18 € Sin IVA
/ unidad
456,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
