734109 ESLINGA MAX 4TN - 2M, CERRADA TUBULAR
Eslinga cerrada tubular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734109
Rubix:798750663000
EAN:3660338020094
Documentos
Detalles de producto : 734109 ESLINGA MAX 4TN - 2M, CERRADA TUBULAR
Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
Cualidades
Compuestas por una vaina con tratamiento antiabrasivo Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con certificado de conformidad)
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 2 m |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,96 € Sin IVA
/ unidad
35,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días