Referencias
Beta Tools:8176 1-T3
Rubix:798170872000
fabricante:081760020
EAN:8014230355986


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 1 m |
| Color | amarillo |
Detalles de producto : 8176 1-T3-CABLES REDONDOS AMARILLO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x100x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
| Longitud, capacidad | 1 m |
| Color | amarillo |
| Longitud | 1 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,26 € Sin IVA
/ unidad
16,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días