Referencias
Beta Tools:8173 1,5-T2
Rubix:798162506000
fabricante:081730030
EAN:8014230355948


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 1.5 m |
Detalles de producto : 8173 1,5-T2-CABLES REDONDOS VERDE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x40x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 739 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud, capacidad | 1.5 m |
| Longitud | 1.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días