734102 ESLINGA MAX 3TN - 3M, CERRADA TUBULAR

Eslinga cerrada tubular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:734102
Rubix:798750671000
EAN:3660338020025
ELRO ROUND SLING Safe working load SWL kg 3000

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)3000 kg
Longitud, capacidad3 m
Coloramarillo

Documentos

Detalles de producto : 734102 ESLINGA MAX 3TN - 3M, CERRADA TUBULAR


Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.

Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7

Cualidades

Compuestas por una vaina con tratamiento antiabrasivo Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con certificado de conformidad)

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)3000 kg
Longitud, capacidad3 m
Coloramarillo
30,50 € Sin IVA
/ unidad
36,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Longitud, capacidad

Color