Referencias
Beta Tools:8176 2,5-T3
Rubix:798762876000
fabricante:081760050
EAN:8014230356013


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 2.5 m |
Detalles de producto : 8176 2,5-T3-CABLES REDONDOS AMARILLO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1930 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
| Longitud, capacidad | 2.5 m |
| Longitud | 2.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días