Referencias
Beta Tools:8177 3-T4
Rubix:798170877000
fabricante:081770060
EAN:8014230570198


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Color | gris |
Detalles de producto : 8177 3-T4-CABLES REDONDOS GRIS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2452 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Color | gris |
| Longitud | 3 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días