Referencias
Beta Tools:8176 2-T3
Rubix:798170873000
fabricante:081760040
EAN:8014230356006


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 2 m |
| Color | amarillo |
Detalles de producto : 8176 2-T3-CABLES REDONDOS AMARILLO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1322 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
| Longitud, capacidad | 2 m |
| Color | amarillo |
| Longitud | 2 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días