BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 6-30X10MMX93,5MM 13 NIVELES
Escalonada HSS: 10x4-30x93,5 (13)
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608597520
Rubix:799226759000
EAN:3165140107358


Resumen técnico
| Longitud total | 93.5 mm |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Cola | cilíndrico 10 mm |
Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 6-30X10MMX93,5MM 13 NIVELES
Broca escalonada HSS 6 - 30 mm, 10,0 mm, 93,5 mm; 13 niveles de Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
Aplicaciones
Non-ferrous metal|AlloysFerrous metal|Steel sheetFerrous metal|Stainless steel/Stainless steelFerrous metal|Steel/Ferrous metalPlastics|Polyvinyl chloride (PVC)Plastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, rods, profiles) (PE)Plastics|Hard plastic
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 118x44x39 mm |
| Peso con embalaje | 175 g |
| Longitud total | 93.5 mm |
| Material de corte | hss |
| Cola | cilíndrico 10 mm |
| Diámetro mín. | 6 mm |
| Diámetro máx. | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,26 € Sin IVA
/ unidad
146,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días