Referencias
Bahco:229-SD
Rubix:798211004000
EAN:7311518277055


Resumen técnico
| Longitud total | 76 mm |
|---|---|
| Material de corte | carburo sólido |
| Cola | recto; cilíndrico |
Detalles de producto : 229-SD
Ideal para taladrar en chapas delgadas. Broca escalonada, recubierta de nitruro de titanio. La superficie extra endurecida hace que la broca dure de 4 a 5 veces más que las brocas escalonadas convencionales. Además, esta superficie reduce la fricción y por tanto el calor durante el taladrado, de modo que la broca actúa como autolubricante. Diámetro 6.5-40.5 mm en 12 escalones consecutivos. Vástago 3/8" (10 mm).
Cualidades
•Para taladrar agujeros en chapas metálicas delgadas
Broca escalonada recubierta de nitruro de titanio (TiN) con una dureza superficial que hace que la herramienta dure de 4 a 5 veces más que las brocas escalonadas normales
La misma superficie reduce la fricción, haciendo que la herramienta gire más fría y se lubrique efectivamente por sí sola en uso en seco
Punta autocentrante
Taladrado de agujeros en 12 pasos de 6 mm a 37 mm
Vástago 3/8" (10 mm)
Broca escalonada recubierta de nitruro de titanio (TiN) con una dureza superficial que hace que la herramienta dure de 4 a 5 veces más que las brocas escalonadas normales
La misma superficie reduce la fricción, haciendo que la herramienta gire más fría y se lubrique efectivamente por sí sola en uso en seco
Punta autocentrante
Taladrado de agujeros en 12 pasos de 6 mm a 37 mm
Vástago 3/8" (10 mm)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Longitud total | 76 mm |
| Material de corte | carburo sólido |
| Cola | recto; cilíndrico |
| Diámetro mín. | 4 mm |
| Diámetro máx. | 22 mm |
| Material de mecanizado | chapa metálica |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,13 € Sin IVA
/ unidad
35,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días