BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 6-39X10MMX93,5MM 12 NIVELES

Fresas escalonadas HSS

Ver información técnica
Referencias
Bosch:2608597521
Rubix:799226758000
EAN:3165140107365
brand logo
Resumen técnico
Longitud total93.5 mm
Material de cortehss
Colacono escalonado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESCALONADA HSS TRIPE SUPERFICIE 6-39X10MMX93,5MM 12 NIVELES







Ejecución: HSS Diámetro de la etapa (rango) mm: 6-39 Altura de la etapa mm: 4 Diámetro de la cola mm: 10.0 Longitud total mm: 93,5 Diámetro de la etapa (todas) mm: 6; 8; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39

Aplicaciones

Metal no ferroso|AleacionesMetal ferroso|Chapa de aceroMetal ferroso|Acero inoxidable/Acero inoxidableMetal ferroso|Acero/Metal ferrosoPlásticos|Cloruro de polivinilo (PVC)Plásticos|Polipropileno (PP)Plásticos|Polietileno (tubos, barras, perfiles) (PE)Plásticos|Plástico duro

Información técnica


Atributos
Peso neto274 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)115x50x50 mm
Peso con embalaje270 g
Longitud total93.5 mm
Material de cortehss
Colacono escalonado
Diámetro mín.6 mm
Diámetro máx.39 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,33 Sin IVA
/ unidad
180,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días