Referencias
Bahco:BE-9102
Rubix:799085487000
EAN:7314150242771


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | #2 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 2X80 MM ERGO TRI-WING
Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. Destornilladores para tornillos de seguridad TRI-WING, cumplen con los rigurosos requisitos de la aviación. Mango: de 3 componentes, para la máxima comodidad de uso y la transmisión de par. Selección fácil de la punta correcta, gracias al código de color del mango y al símbolo en la parte superior del mango. Vástago: acero de aleación de alta calidad. Cromado y completamente endurecido. Punta negra para una alta precisión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | #2 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 202 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días