350 PH PH 2X200MM

Destornillador 350

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05008725001
Rubix:798262818000
EAN:4013288003645
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 350 PH PH 2X200MM


Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con varilla redonda

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.

Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Cualidades

Screwdriver for cross-recess screws, Phillips
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud de hoja200 mm
Longitud305 mm
21,42 € Sin IVA
/ unidad
25,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días