Referencias
Wera:05008705001
Rubix:798263702000
fabricante:05008705001
EAN:4013288003591

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph 0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Detalles de producto : 350 PH GR, 0X60MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con varilla redonda
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph 0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 141 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días