Referencias
Wera:05009325001
Rubix:798263667000
EAN:4013288004086



Documentos
Detalles de producto : 355 PZ PZ 4X200MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con varilla redonda
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Sin punta Lasertip.
Cualidades
Screwdriver, for cross-recess screws, Pozidriv
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 312 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,38 € Sin IVA
/ unidad
44,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días