Referencias
Beta Tools:1260 8X200
Rubix:798171327000
fabricante:012600060
EAN:8014230603971

Documentos
Detalles de producto : 1260 8X200-DESTORNILL. CABEZA RANURADA <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 176,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 327 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
