Referencias
Beta Tools:1236B 1,2X8
Rubix:798166951000
fabricante:012360204
EAN:8014230512020

Documentos
Detalles de producto : 1236B 1,2X8-DESTORNILLADORES ACODADOS
Destornilladores acodados para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Chrome-plated Phillips® cross-recessed screwdriver
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1.2 |
| Longitud de hoja | 8 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
