DESTORNILLADOR RANURADO PUNTA RECTA ACERO INOX ERGO C/MANGO 3 COMPONENTES
ERGO™
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-8241I
Rubix:799224728000
EAN:7314150270866


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR RANURADO PUNTA RECTA ACERO INOX ERGO C/MANGO 3 COMPONENTES
Destornillador desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos ranurados. Mango: empuñadura de tres componentes, para la máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la elección del destornillador correcto. Hoja: acero inoxidable, evita la formación de óxido, lo que puede producirse al usar herramientas no inoxidables en acero inoxidable. ISO 2380 / DIN 5264.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 247 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,43 € Sin IVA
/ unidad
11,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días