Referencias
Beta Tools:1290 2,5X50
Rubix:798171438000
fabricante:012900003
EAN:8014230381343

Documentos
Detalles de producto : 1290 2,5X50-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 146 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,93 € Sin IVA
/ unidad
8,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
