Referencias
Beta Tools:1264 6,5X150
Rubix:798171334000
fabricante:012640024
EAN:8014230604299


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1264 6,5X150-DESTORNILLADORES SIN CABEZA
Juego de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1264)
Cualidades
Set of 5 screwdrivers for slotted headless screws (Art. 1264)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 269 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días