Referencias
Grundfos:NB100-315/312 A-F2-A-BQQE
Rubix:798706161000
fabricante:98813111
EAN:5712601728003


Resumen técnico
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 2981.7 l/min |
| Altura de represión | 30.73 m |
Detalles de producto : 98813111 NB 100 315/312 A-F2-A-E-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 2981.7 l/min |
| Altura de represión | 30.73 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7989,00 € Sin IVA
/ unidad
9666,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días