Referencias
Grundfos:NK32-250/262A2F2AE-SBQQE
Rubix:798903480000
fabricante:98973444
EAN:5712604505571

Detalles de producto : NK 32-250/262 A2F2AE-SBQQE
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación Quimigación &Dosificación;Controles & Gestión digital de aguas subterráneas Goteo;Microaspersión & manguera porosa;Riego por manguera Protección contra heladas;Rotor & riego por aspersión;Abrevado para ganado y fauna silvestre ;Abrevado para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones de impulsión solar y suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;HVAC: Aire acondicionado;HVAC: Calefacción;Fontanería: Aumento de presión;;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de procesos industriales;Lavado y limpieza;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares municipales;Controles solares & Gestión digital del agua;Agua superficial municipal;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 449.5 l/min |
| Altura de represión | 79.24 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7263,00 € Sin IVA
/ unidad
8788,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días