Referencias
Grundfos:NB80-160/167 A-F2-A-BQQE
Rubix:798872050000
fabricante:98423647
EAN:5711494761630

Detalles de producto : NB 80-160/167AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 3340 l/min |
| Altura de represión | 28.56 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y v V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6685,00 € Sin IVA
/ unidad
8088,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
