Referencias
Grundfos:TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1
Rubix:798645640000
fabricante:98742352
EAN:5712600810747

Detalles de producto : 98742352 BOMBA TP 65-250/2 A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 861.7 l/min |
| Altura de represión | 20.2 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3700,00 € Sin IVA
/ unidad
4477,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
