AS1001F-06T

reguladores de caudal serie AS1000/2000

Ver información técnica

Referencias

SMC:AS1001F-06T
Rubix:752100388043
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tipoajustador

Detalles de producto : AS1001F-06T


Los reguladores de velocidad de la serie AS con ajuste inviolable y mediante destornillador están disponibles en modelos acodados, universales o en línea. Tanto los tipos con ajuste mediante destornillador como los de ajuste inviolable evitan el funcionamiento accidental, pero el tipo inviolable ofrece protección adicional al requerir una herramienta especial para los ajustes. La serie AS es adecuada para su uso en salas limpias donde el polvo procedente de la decoloración y la oxidación de materiales de cobre es inaceptable.
AS*1F-T, Regulador de caudal, En línea, No manipulable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tipoajustador
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días