Referencias
SMC:AS3001FG-10
Rubix:752100848043
fabricante:AS3001FG-10
EAN:3618035536776
Documentos
Detalles de producto : AS3001FG-10
Adecuada para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie «-FG» también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en alimentación y envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor instantáneo de SMC, disponible para tubos de diámetros exteriores de 4 mm a 12 mm.
AS*1FG, Regulador de caudal, En línea, Acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas macho 3/8' |
|---|---|
| Tipo | controlador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,02 € Sin IVA
/ unidad
25,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días