Referencias
Festo:VFOE-LE-T-G14-Q8-P50
Rubix:799147783000
fabricante:8095434
EAN:4052568457211

Resumen técnico
| Tipo de racor | qs-8 (puerto 1) / g1/4 (puerto 2) |
|---|---|
| Tipo | vfoe-le-t-g14-q8-p50 |
Detalles de producto : VFOE-LE-T-G14-Q8-P50
Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | qs-8 (puerto 1) / g1/4 (puerto 2) |
|---|---|
| Tipo | vfoe-le-t-g14-q8-p50 |
| Material | pbt (carcasa/tapa), hnbr (juntas dinámicas), nbr (juntas estáticas), acero galvanizado (rosca) |
| Flujo | 30000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,34 € Sin IVA
/ unidad
14,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días