Referencias
SMC:AS420-04
Rubix:751600838043
fabricante:AS420-04
EAN:3618035532402
Documentos
Detalles de producto : AS420-04
El peso ligero, el diseño compacto y el control de precisión hacen de estos reguladores de caudal la elección adecuada para muchas aplicaciones de gran exigencia. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la mayor variedad para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS**0, Regulador de caudal, Modelo en línea de gran caudal (Sistema métrico)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas macho 1/2' |
|---|---|
| Tipo | limitador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,82 € Sin IVA
/ unidad
34,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días