Referencias
Elesa+Ganter:GN.35511
Rubix:798297613000




Resumen técnico
| Material | acero;poliamida |
|---|---|
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : GN 617.1-6-A
Pistones de posicionamiento con resorte
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Material | acero;poliamida |
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días