Referencias
Elesa+Ganter:PR.137-PF-C1
Rubix:798578248000
fabricante:51958-C1
EAN:4045525881860



Documentos
Detalles de producto : PR.137-PF-C1 ENSAMBLAJE DE ENCAJE DE MANGOS DE TRACCION
Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la extracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de los ensayos realizados en laboratorio con asas montadas en paneles de chapa reforzada de espesor = 1,5 mm (reforzados para los ensayos).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Longitud | 137 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € Sin IVA
/ unidad
4,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
