SY313-5MOU-C4-Q 00855165

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY313-5MOU-C4-Q
Rubix:798477077000
fabricante:SY313-5MOU-C4-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SY313-5MOU-C4-Q 00855165


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de las válvulas de la serie SY. Las válvulas SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita problemas causados por cuerpos extraños. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y las juntas ha permitido mejorar la resistencia al ozono. Se dispone de orificios laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en versión con orificio en el cuerpo o en versión montada sobre la base, y puede utilizarse individualmente o montado en un colector.

Cualidades

-Ahorro de energía
Ahorro de espacio
Mejora de la operabilidad

Aplicaciones

Cambio de herramienta;Soldadura por puntos;Mesa rotativa

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
52,20 € Sin IVA
/ unidad
63,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días