SS3Y1-S41-05-M5-Q

Base múltiple SY100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3Y1-S41-05-M5-Q
Rubix:751605074043
fabricante:SS3Y1-S41-05-M5-Q
EAN:3618036219425
brand logo

Resumen técnico

Tipobase del colector
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3Y1-S41-05-M5-Q


La serie SY ofrece mejoras significativas en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en una barra colectora.
SS3Y1, Serie 100 Bloque, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x25x13 mm
Peso neto50 g
Tipobase del colector
Número de puertos2
46,01 € Sin IVA
/ unidad
55,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días