VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1C1
Rubix:799264565000
fabricante:575491
EAN:4052568260484
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1C1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Peso neto319,1 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 Sin IVA
/ unidad
97,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días