SS5Y5-10F1-08B-C6

Base múltiple SY5000NEW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Y5-10F1-08B-C6
Rubix:798755788000
EAN:3618036211788
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector base
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Y5-10F1-08B-C6


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores -, la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos dimensiones de válvula 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más eficiente. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
SS5Y5-10, Serie 5000, D-sub Conector, Cable plano, Cableado PC (IP40), Conexionado lateral

Información técnica


Atributos
Peso neto995 g
Tipocolector base
Número de puertos5
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
267,49 € Sin IVA
/ unidad
323,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días