Referencias
IMI Norgren:M/1762/152/MD89J
Rubix:799067510000


Resumen técnico
| Tipo | m/1762/152/md89j válvula de 5/2 vías, mono, g1/4, 240vac, 8w |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : M/1762/152/MD89J
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS-MONO G1/4 240VAC 8W
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS-MONO G1/4 240VAC 8W
Información técnica
Atributos
| Tipo | m/1762/152/md89j válvula de 5/2 vías, mono, g1/4, 240vac, 8w |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 240 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1290 l/min |
| Rango de presión | 2,7 bis 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1721,13 € Sin IVA
/ unidad
2082,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días