VR1220F-08
VR12*0F, Válvula de lanzadera con racor de un solo toque
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VR1220F-08
Rubix:751607758043
fabricante:VR1220F-08
EAN:3618036543391

Documentos
Detalles de producto : VR1220F-08
La válvula de lanzadera de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 puertos con una salida y 2 puertos de entrada y señal neumática. La salida siempre está alimentada por la entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para el control de líneas de sistemas de señal neumática. Las tuberías se pueden montar en cualquier posición y los racores de un solo toque simplifican las conexiones de las tuberías. La válvula temporizada de la serie VR2110, con su combinación de orificio ajustable y caudal fijo, permite la transmisión de una señal neumática después de un periodo de tiempo fijo.
VR12*0F, Válvula selectora "O" con conexiones instantáneas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Tipo | serie vr2110 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 680 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,03 € Sin IVA
/ unidad
25,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días